Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896051519 Herst.-Nr.: 2116LG/8H EAN/GTIN: 4000896051519 |
| |
|
| | |
| - Innensechskant-Profil T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40
- Made In Germany
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
- Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.16 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.161 kg | Länge Warenwirtschaft: | 140 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 55 mm | Breite Warenwirtschaft: | 22 mm | Verpackungsvolumen: | 169 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,53* | € 31,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,60* | € 31,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,77* | € 31,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,80* | € 32,53* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 26,51* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|