Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896012213 Herst.-Nr.: 2115-T55 EAN/GTIN: 4000896012213 |
| |
|
| | |
| - Made In Germany
- Schlüsselweite: ∙ T55
- Gesamtlänge: 47 mm
- Länge l1: 120 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.12 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.124 kg | Länge Warenwirtschaft: | 120 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 46 mm | Breite Warenwirtschaft: | 12 mm | Verpackungsvolumen: | 66 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 9,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 10,28* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,44* | € 10,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 11,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,26* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|