Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2115-T20 ∙ Innen TORX® Profil ∙ 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2115-T10;2115-T15;2115-T20;2115-T25;2115-T27;2115-T30;2115-T40;2115-T45;2115-T50;2115-T55;2115-T6;2115-T60;2115-T7;2115-T8;2115-T9
2115-T10;2115-T15;2115-T20;2115-T25;2115-T27;2115-T30;2115-T40;2115-T45;2115-T50;2115-T55;2115-T6;2115-T60;2115-T7;2115-T8;2115-T9
2115-T10;2115-T15;2115-T20;2115-T25;2115-T27;2115-T30;2115-T40;2115-T45;2115-T50;2115-T55;2115-T6;2115-T60;2115-T7;2115-T8;2115-T9
2100-025;2100-14;2100-02;2100-07;2100-015;2100-22;2100-10;2100-09;2100-08;2100-05;2100-24;2100-06;2100-11;2100-04;2100-03;2100-12;2100-17;2100-19;2100-27;2100A-1/4;2100A-3/16;2100A-5/8;2100A-3/8;2100A-9/16;2100A-5/64;2100A-1/2;2100A-3/4;2100A-5/32;21
Artikel-Nr.:
     214W-4000896012145
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T20
EAN/GTIN:
     4000896012145
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: ∙ T20
  • Gesamtlänge: 23 mm
  • Länge l1: 61 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.01 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.007 kg
Länge Warenwirtschaft:
60 mm
Höhe Warenwirtschaft:
22 mm
Breite Warenwirtschaft:
4 mm
Verpackungsvolumen:
5 ccm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 3,61*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 3,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 3,84*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.