Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896012107 Herst.-Nr.: 2115-T/13P EAN/GTIN: 4000896012107 |
| |
|
| | |
| - Made In Germany
- Schlüsselweite: ∙ T 7 – T 60
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.55 kg
- Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.55 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.547 kg | Länge Warenwirtschaft: | 145 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 95 mm | Breite Warenwirtschaft: | 31 mm | Verpackungsvolumen: | 427 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,32* | € 49,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,97* | € 49,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,63* | € 49,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,05* | € 50,01* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,59* | € 56,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|