Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896012015 Herst.-Nr.: 2105LG/9H EAN/GTIN: 4000896012015 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: ∙ 1.5 – 10
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
- Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.43 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.432 kg | Länge Warenwirtschaft: | 225 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 75 mm | Breite Warenwirtschaft: | 29 mm | Verpackungsvolumen: | 489 ccm | Anzahl der Teile: | 9 | Gesamtlänge: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,84* | € 26,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,03* | € 26,99* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,04* | € 27,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,33* | € 27,64* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,19* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|