Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896011919 Herst.-Nr.: 2105LG-025 EAN/GTIN: 4000896011919 |
| |
|
| | |
| - Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
- Oberfläche: vernickelt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 2.5
- Gesamtlänge: 20.5 mm
- Länge l1: 114.5 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.01 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.005 kg | Länge Warenwirtschaft: | 115 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 19 mm | Breite Warenwirtschaft: | 2 mm | Verpackungsvolumen: | 4 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,25* | € 1,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,35* | € 1,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,41* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|