Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896011421 Herst.-Nr.: 2100-12 EAN/GTIN: 4000896011421 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 12
- Gesamtlänge: 57 mm
- Länge l1: 137 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.16 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.159 kg | Länge Warenwirtschaft: | 135 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 55 mm | Breite Warenwirtschaft: | 13 mm | Verpackungsvolumen: | 97 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,46* | € 5,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,26* | € 6,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,42* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 6,72* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,97* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|