Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896011377 Herst.-Nr.: 2100-08 EAN/GTIN: 4000896011377 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 8
- Gesamtlänge: 44 mm
- Länge l1: 108 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.06 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.057 kg | Länge Warenwirtschaft: | 108 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 45 mm | Breite Warenwirtschaft: | 9 mm | Verpackungsvolumen: | 44 ccm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, inbusschlüssel din 911 sw 8, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,51* | € 3,43* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,60* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,64* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,67* | € 3,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,80* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|