Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2180 4 Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-2964074
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2964074
EAN/GTIN:
     4017981012492
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten, No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.075 m
Verpackungslänge:
0.185 m
Länge:
180 mm
Rohrdurchmesser:
Mrz 45 mm
Wandstärke:
0,7-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-45mm, Gedore, 2964074, Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert), Schlauch-Cutti, Gitterrostschneider, Sonderschraubendreher, Handschneidegerät, Faß-Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Hebestange
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,36*
€ 79,44*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,01*
€ 79,44*
10 Tage
100
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 79,60*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,86*
€ 80,53*
Lager 214
189
€ 4,30*
ab € 64,26*
€ 84,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 A
ab € 4,93*
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 B
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.