Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2928736 Herst.-Nr.: 2928736 EAN/GTIN: 4010886945384 |
| |
|
| | |
| Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.035 m | Verpackungshöhe: | 0.045 m | Verpackungslänge: | 0.215 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,01* | € 15,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 16,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,63* | € 16,25* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,06* | € 16,51* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,04* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|