Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore PGNS 1.5 FS Drehmomentschrauber OHNE Festeinstellu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-2927721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927721
EAN/GTIN:
     4010886949986
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,2 - 4,5 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Basisausführung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.065 m
Verpackungslänge:
0.235 m
Länge:
138 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich N·m min/max:
0,2-1,5 N·m
Arbeits-/Messbereich lbf·in min/max:
1,8 - 13 lbf·in
Arbeits-/Messbereich cN.m min/max:
20-150 cN·m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,14*
€ 51,90*
1
€ 4,90*
ab € 38,99*
€ 51,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,47*
€ 52,38*
4 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 41,16*
€ 52,96*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 41,81*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,80*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,67*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,44*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,24*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.507,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.