Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TX 8IP 3K-Schraubendreher TORX PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-2824310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824310
EAN/GTIN:
     4010886938270
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.018 m
Verpackungshöhe:
0.027 m
Verpackungslänge:
0.145 m
Länge:
145 mm
Klingenlänge:
60 mm
Schlüsselweite TX:
2,5 mm
Schraubenmaß:
M2,5 - M3
Klingendurchmesser:
3 mm
Abtriebsgröße TX PLUS innen:
8IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.