Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2160 PH 1-100 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     214W-2824051
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824051
EAN/GTIN:
     4010886938065
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.028 m
Verpackungshöhe:
0.032 m
Verpackungslänge:
0.2 m
Länge:
200 mm
Klingenlänge:
100 mm
Schraubenmaß:
M2 - M3
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
abweichend von Norm:
ja
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, gedore schraubendreher ph1, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, Gedore, 2824051, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,17*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 5,22*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,50*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.