Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2150 3,5-100 3K-Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-2822725
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822725
EAN/GTIN:
     4010886937938
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.024 m
Verpackungshöhe:
0.028 m
Verpackungslänge:
0.185 m
Länge:
185 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Schneidenbreite:
3,5 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Gedore, 2822725, Schlitzvergaserschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.