Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2505487 Herst.-Nr.: 2505487 EAN/GTIN: 4010886933077 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite 7 mm, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.021 m | Verpackungshöhe: | 0.137 m | Verpackungslänge: | 0.228 m | Länge: | 213 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 7 mm | Länge 2: | 175 mm | Länge 3: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, inbusschlüssel gedore 7mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Gedore, 2505487, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,64* | € 9,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,13* | € 9,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,28* | € 9,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,40* | € 9,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,46* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|