| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2324857 Herst.-Nr.: 2324857 EAN/GTIN: 4010886895993 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2936, Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe, Ölgehärtet, GEDORE Vanadium-Sonderstahl, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.01 m | Verpackungshöhe: | 0.04 m | Verpackungslänge: | 0.14 m | Länge: | 120 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 4 mm | Länge 2: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, gedore imbusschlüßel 4 mm, inbus schraubendreher, inbus-schraubendreher 4mm, Gedore, 2324857, Winkelschraubendreher |
| | |
| |