Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2154SK 3,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     214W-1845209
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845209
EAN/GTIN:
     4010886857182
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.027 m
Verpackungshöhe:
0.03 m
Verpackungslänge:
0.18 m
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
8 mm
Länge:
180 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Schneidenbreite:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Gedore, 1845209, Schlitzvergaserschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,46*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,48*
3 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,59*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.