Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore DTT 42 10 mm 6kt. Stiftschlüssel mit T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-1669591
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669591
EAN/GTIN:
     4010886836200
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Für Innensechskantschrauben 10 mm, Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.02 m
Verpackungshöhe:
0.15 m
Verpackungslänge:
0.3 m
Länge:
300 mm
Schlüsselweite Sechskant:
10 mm
Länge 2:
150 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Länge 3:
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 22,51*
1
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 22,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,19*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,32*
€ 23,84*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,36*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.