Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore DTT 42 8 mm 6kt. Stiftschlüssel mit T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-1669583
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669583
EAN/GTIN:
     4010886836194
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Für Innensechskantschrauben 8 mm, Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.018 m
Verpackungshöhe:
0.125 m
Verpackungslänge:
0.25 m
Länge:
250 mm
Schlüsselweite Sechskant:
8 mm
Länge 2:
125 mm
Schaftdurchmesser:
9,5 mm
Länge 3:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 19,70*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,32*
€ 19,70*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 19,89*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,96*
€ 20,46*
Lager 214
129
1
€ 4,30*
ab € 14,98*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.