Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore DTT 42 3 mm 6kt. Stiftschlüssel mit T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-1669540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669540
EAN/GTIN:
     4010886836156
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Für Innensechskantschrauben 3 mm, Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.012 m
Verpackungshöhe:
0.075 m
Verpackungslänge:
0.15 m
Länge:
150 mm
Schlüsselweite Sechskant:
3 mm
Länge 2:
75 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Länge 3:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,39*
1
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 14,85*
1
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 14,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,16*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 11,25*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.