Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1531174 Herst.-Nr.: 1531174 EAN/GTIN: 4010886815304 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.05 m | Verpackungshöhe: | 0.08 m | Verpackungslänge: | 0.195 m | Länge: | 81 mm | Klingenlänge: | 25 mm | Klingenstärke: | 0,8 mm | Schneidenbreite: | 4 mm | Klingendurchmesser: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 25x4mm, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz gedore, Gedore, 1531174, Schlitzvergaserschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,81* | € 3,79* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,93* | € 3,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,84* | € 4,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,94* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|