Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 755-02 Drehmomentschrauber FS 1/4" ohne Festeinst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-1471473
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471473
EAN/GTIN:
     4002805921616
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,04 - 13,6 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung:
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.05 m
Verpackungslänge:
0.195 m
Länge:
104 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich N·m min/max:
0,04-0,22 N·m
Arbeits-/Messbereich cN.m min/max:
4,4-22 cN·m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,13*
€ 139,44*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,36*
€ 140,67*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 141,29*
4 Tage
39
€ 5,50*
ab € 116,82*
€ 142,90*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 148,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.