Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ISO 4762 A 2 -70 M 5 x 20 A 2 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 -70 M 5 x 20 A 2 K
ISO 4762 A 2 -70 M 5 x 20 A 2 K
Artikel-Nr.:
     214N-4051426142634
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     47629209050020
EAN/GTIN:
     4051426142634
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.401 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m5 x 20 a2, din 912 metrisch, din en iso 4762 m5x20, INBUS-Schrauben, Innensechskant-Schrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M5x20, M 5 x 20, Austenite (A2), unveredelt, AM4762520, 04762.920
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 4,27*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 4,03*
€ 4,45*
7 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 3,80*
€ 4,47*
5 Tage
9
18
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 6,16*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 6,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
8501KK-4
ab € 9,86*
Zubehör
Hazet
850-14
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.