Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Stahl 4,8 x 100 -C-T25 galv. verzinkt gal Zn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Stahl 4,8 x 100 -C-T25 galv. verzinkt gal Zn S
ISO 14586 Stahl 4,8 x 100 -C-T25 galv. verzinkt gal Zn S
Artikel-Nr.:
     214N-4043952767641
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860130048100
EAN/GTIN:
     4043952767641
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN EN ISO 14586
ISO 14586
ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund (~TORX) - Abmessung: 4,8x100 -C VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.900 KGM
Weitere Suchbegriffe: Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 4, 8x100-C, 8x100 -C, Stahl, galZn 3 farblos, AM1458648100, 14586.013
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0707*
€ 0,0781*
6 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,072*
€ 0,0818*
4 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,0824*
€ 0,0886*
10 Tage
unbekannt
200
€ 5,80*
ab € 0,0791*
€ 0,0913*
1 Tag
1800
900
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.