Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 7983 A 2 4,2 x 25 -C-H A 2 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 A 2 4,2 x 25 -C-H A 2 K
DIN 7983 A 2 4,2 x 25 -C-H A 2 K
Artikel-Nr.:
     214N-4043952544037
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79839249042025
EAN/GTIN:
     4043952544037
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
DIN 7983
Kreuzschlitzschraube DIN 7983
Edelstahlschraube DIN 7983
DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 25 -H VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.216 KGM
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube DIN EN ISO 7051, Blechschraube ISO 7051, DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, reyher din 7983 a2 4,2x25, blechschraube din en iso 7051, iso 7051 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, C4, 2x25-H, C 4, 2 x 25 -H, Austenite (A2), unveredelt, AM79834225, 07983.924
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 7,43*
6 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 6,88*
€ 7,80*
4 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 8,08*
€ 8,70*
1 Tag
9
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 9,26*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 8,26*
€ 9,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.