Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Saugschlauch (Meterware) 1" (25 mm) 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-69973460
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.997-346.0
EAN/GTIN:
     4039784221710
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Vakuumfester Spiralschlauch. Meterware zum Zuschneiden von individuellen Schlauchlängen. Kombiniert mit den Kärcher Anschlussstücken und den Kärcher Saugfiltern als individuelle Sauggarnitur einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
6.500 kg
Zolltarifnummer:
39173200 -
BasisRaGr:
02 -
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch kärcher
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,92*
€ 70,53*
8 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 68,14*
€ 78,10*
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 67,76*
€ 80,58*
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 76,7235*
€ 85,3771*
Lager 214
k.A.
€ 5,95*
ab € 79,36*
€ 88,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bild 1
Kärcher
6.997-350.0
ab € 15,28*
Ähnlich
Bild 1
Kärcher
6.997-349.0
ab € 25,27*
Ähnlich
Bild 1
Kärcher
6.997-348.0
ab € 13,15*
Ähnlich
Bild 1
Kärcher
6.997-347.0
ab € 56,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG