Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kehrwalze antistatisch 480 mm KM 70/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-69070230
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.907-023.0
EAN/GTIN:
     4039784378469
Suchbegriffe:
Kehrbürste
Kehrwalze
kehrbürste kärcher
Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).
Weitere Informationen:
Länge:
590 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
285 mm
Gewicht:
2.550 kg
Zolltarifnummer:
96035000 -
BasisRaGr:
02 -
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 116,73*
€ 133,40*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 140,52*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 144,04*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 145,96*
€ 6,95*
ab € 119,74*
€ 146,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG