|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214K-69068320 Herst.-Nr.: 6.906-832.0 EAN/GTIN: 4039784188228 |
| |
|
|  |  |
 | für Bodendüsen 6.906-801 und 6.906-792 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 300 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 7 mm | Gewicht: | 0.039 kg | Zolltarifnummer: | 40169997 - | BasisRaGr: | 02 - |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,23* | € 14,90* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Satz | € 6,95* | ab € 12,87* | € 15,45* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,41* | € 15,59* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,44* | € 16,21* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,90* | € 16,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|