Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürste quer angewinkelt 370 mm DN 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-69067970
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-797.0
EAN/GTIN:
     4039784188044
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Zubehör Industriestaubsauger
staubsauger-bodendüse kärcher
Flächendüse quer, mit Bürste, zur schonenden Absaugung von Maschinenoberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1.200 kg
Zolltarifnummer:
96035000 -
BasisRaGr:
02 -
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 230,41*
€ 244,77*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 263,10*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
ab € 248,82*
€ 268,73*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 253,25*
€ 273,59*
Frei Haus
ab € 230,24*
€ 274,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG