|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214K-69060410 Herst.-Nr.: 6.906-041.0 EAN/GTIN: 4002667634365 |
| |
|
|  |  |
 | Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet L= 480 mm Weitere Informationen:  |  | Länge: | 250 mm | Breite: | 235 mm | Höhe: | 575 mm | Gewicht: | 1.957 kg | Zolltarifnummer: | 96035000 - | BasisRaGr: | 02 - |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 62,96* | € 74,50* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 65,89* | € 78,45* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 72,91* | € 81,25* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 73,16* | € 81,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|