Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laengenelement Kamin 200.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-65262370
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.526-237.0
EAN/GTIN:
     4039784406865
Gebäudeabspannband, verstellbar 50–90 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1005 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
2.700 kg
Zolltarifnummer:
73064080 -
BasisRaGr:
02 -
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 261,40*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 280,71*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 270,06*
€ 291,88*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 292,41*
Frei Haus
ab € 245,46*
€ 292,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG