Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kärcher Ersatzteil sonstige Pumpen Kreiselpumpe 0,37kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Ersatzteil sonstige Pumpen Kreiselpumpe 0,37kW
Kärcher Ersatzteil sonstige Pumpen Kreiselpumpe 0,37kW
Artikel-Nr.:
     214K-64734820
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.473-482.0
EAN/GTIN:
     4039784150263
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher Ersatzteil sonstige Pumpen Kreiselpumpe 0,37kW 6.473-482.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
k.A.
Frei Haus
ab € 277,23*
€ 299,79*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 313,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,79*
€ 356,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,37*
€ 338,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG