Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Patronenfilter Nano für WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-64149600
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.414-960.0
EAN/GTIN:
     4039784462359
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Die volle Saugkraft bleibt länger erhalten, da der Filter länger sauber bleibt. Der höhere Staubrückhaltegrad sorgt dafür, dass der Staub dort, bleibt, wo er hingehört. Ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
0.475 kg
Zolltarifnummer:
84212100 -
BasisRaGr:
02 -
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,90*
ab € 9,99*
€ 12,93*
1
€ 8,00*
ab € 11,18*
€ 14,41*
7 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 14,99*
Lager 214
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 15,04*
5
€ 6,95*
ab € 12,97*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Kärcher
6414-5520
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG