Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Entwachser RM 36 20 l (NTA-frei)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-62954230
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-423.0
EAN/GTIN:
     4039784399693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwachser
Zur Entkonservierung von Neuwagen mit wachshaltigen Schutzschichten. Auch für allgemeine Entfettungsarbeiten einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
17.100 kg
Zolltarifnummer:
27101125 -
BasisRaGr:
05 -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 88,12*
€ 104,82*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 108,64*
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 97,83*
€ 108,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG