Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bodengrundreiniger RM 69 ASF 1000l (NTA-frei)
Menge:
Fass
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
214K-62951230
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
6.295-123.0
EAN/GTIN:
4039784196827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 1000l
Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1165 mm
Gewicht:
1087.000 kg
Zolltarifnummer:
34029090 -
BasisRaGr:
05 -
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Katalog Professional
>
Bodenreinigungsgeräte
>
Reinigungmittel für Bodenpflege
Weitere Suchbegriffe:
kärcher grundreiniger
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 824
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 2.444,87*
€ 2.649,43*
Lager 255
6 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 2.756,08*
Lager 415
Frei Haus
ab € 2.451,54*
€ 2.766,67*
Lager 214
7 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 2.767,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 2.767,48*
€ 3.293,30
pro Fass
1 Fass enthält 1.000 Liter (€ 2,76748* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenglanzreiniger RM 755 ES 10l, extra schaumarm
Kärcher
6.295-174.0
ab € 49,03*
Ähnlich
Bodenglanzreiniger RM 755 ES 200 l, extra schaumarm
Kärcher
6.295-176.0
ab € 573,19*
Ähnlich
Bodengrundreiniger RM 69 ASF 10l (NTA-frei)
Kärcher
6.295-120.0
ab € 39,63*
Ähnlich
Bodengrundreiniger RM 751 10l sauer
Kärcher
6.295-129.0
ab € 57,09*
Ähnlich
Feinsteinzeugreiniger RM 753 10l
Kärcher
6.295-082.0
ab € 40,43*
Ähnlich
Hochglanzkistallisator, Pulver RM 775 5 kg
Kärcher
6.295-117.0
ab € 97,56*
Ähnlich
Kristallisationsmittel RM 749 10l
Kärcher
6.295-284.0
ab € 53,26*
Ähnlich
Spezialbeschichtung RM 781 10l
Kärcher
6.295-034.0
ab € 60,31*
Ähnlich
Spezialemulsion, metallic RM 740
Kärcher
6.295-155.0
ab € 77,01*
Ähnlich
Spray Cleaner RM 748 10l
Kärcher
6.295-162.0
ab € 70,65*
Ähnlich
Wischpflege EXTRA RM 780 10l
Kärcher
6.294-997.0
ab € 48,74*
Ähnlich
Wischpflege RM 746 10l
Kärcher
6.295-156.0
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG