Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-10-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568149703
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188527
EAN/GTIN:
     4052568149703
Suchbegriffe:
FLSM-10-L
Freilauf
Freilauf FLSM-10-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=10, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=0,85 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
10
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Linkslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 178,00*
€ 209,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,94*
€ 229,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 229,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.