Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSM-40-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568137021
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164233
EAN/GTIN:
     4052568137021
Suchbegriffe:
FLSM-40-L
Freilauf
Freilauf FLSM-40-L für Schwenkantrieb DSM. Baugröße=40, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=19,98 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
40
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Linkslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 355,51*
€ 405,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,33*
€ 445,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,11*
€ 446,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,11*
€ 454,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.