Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vorabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-38640100
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     3.864-010.0
EAN/GTIN:
     4002667049633
komplett Behälter und Deckel; für Grobschmutz und Flüssigkeiten ohne Saugschlauch
Weitere Informationen:
Länge:
1120 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
580 mm
Gewicht:
33.000 kg
Zolltarifnummer:
85087000 -
BasisRaGr:
02 -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.212,90*
€ 1.245,18*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.181,88*
€ 1.317,05*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
€ 1.348,55*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.368,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,55*
€ 1.604,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG