Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sonnenrollo MC 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-28510880
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.851-088.0
EAN/GTIN:
     4039784467569
Suchbegriffe:
Sonnenrollo
Zur Verringerung der Sonneneinstrahlung durch das Glasdach.
Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
0.600 kg
Zolltarifnummer:
63031200 -
BasisRaGr:
31 -
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 191,63*
Lager 214
k.A.
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 213,28*
€ 6,95*
ab € 185,68*
€ 222,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG