Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regensensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-26450370
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-037.0
EAN/GTIN:
     4039784289208
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
Misst den Regenfall und bezieht diesen in den Bewässerungsplan ein. Zum Anschluss an Bewässerungsautomat WU 60/49 und WU 90/72. Keine Stromversorgung nötig. Wandhalterung und Spike inklusive.
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
0.454 kg
Zolltarifnummer:
90268020 -
BasisRaGr:
02 -
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 28,42*
€ 34,08*
3
€ 6,95*
ab € 28,10*
€ 34,27*
Lager 214
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 30,26*
€ 36,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bild 1
Kärcher
2.645-034.0
ab € 41,56*
Ähnlich
Bild 1
Kärcher
2.645-035.0
ab € 49,49*
Ähnlich
Bild 1
Kärcher
2.645-036.0
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG