|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 214K-26411770 Herst.-Nr.: 2.641-177.0 EAN/GTIN: 4039784186361 |
| |
|
|  |  |
 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### Weitere Informationen:  |  | Länge: | 510 mm | Breite: | 465 mm | Höhe: | 300 mm | Gewicht: | 7.550 kg | Zolltarifnummer: | 85087000 - | BasisRaGr: | 02 - |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 552,29* | € 581,49* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 544,10* | € 617,90* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 602,93* | € 636,91* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 608,32* | € 642,58* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 542,21* | € 645,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|