Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Grobschmutzzange - Litter Picker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-26409080
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-908.0
EAN/GTIN:
     4002667807455
zum Aufsammeln von Müll
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0.870 kg
Zolltarifnummer:
84799080 -
BasisRaGr:
02 -
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 68,20*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 59,14*
€ 70,43*
Lager 214
k.A.
€ 5,95*
ab € 62,94*
€ 74,12*
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 66,94*
€ 74,63*
€ 6,95*
ab € 60,77*
€ 74,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG