Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schmutzwasser-Tauchpumpe SDP 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-16451000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-100.0
EAN/GTIN:
     4039784190702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Hochdruck Tauchpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Kompakte Einstiegstauchpumpe zum schnellen Aus- oder Umpumpen von Schmutzwasser. Robust und leistungsstark. Mit Reling-Griffausführung für erhöhten Tragekomfort und vereinfachte Seilbefestigung zum Herunterlassen der Pumpe. Durch den optimierter Niveauschalter wird die Schaltgenauigkeit erhöht. Die Schalthöhe ist einfach zu definieren. Ein optimierter Stutzen ermöglicht den einfachen Anschluss besonders von großzölligen Schläuchen (keine Gewindebeschädigung).
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
310 mm
Zolltarifnummer:
84137021
BasisRaGr:
12
Motorleistung:
320 W
Anschlusskabel:
11 m
Förderhöhe:
6 m
Fördertemperatur Max:
35 °C
Gewicht Ohne Zubehör:
4.3 kg
Max Druck:
0.6 bar
Anschlussgewinde:
G1
Korngrösse max:
20 mm
Max Eintauchtiefe:
9 m
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,90*
ab € 34,53*
€ 42,07*
Lager 214
k.A.
€ 5,95*
ab € 42,15*
€ 49,60*
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 43,08*
€ 50,58*
€ 6,95*
ab € 46,19*
€ 54,41*
€ 6,95*
ab € 46,54*
€ 54,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bild 1
Kärcher
6.997-419.0
ab € 28,74*
Zubehör
Bild 1
Kärcher
6.997-346.0
ab € 69,69*
Zubehör
Bild 1
Kärcher
6.997-359.0
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG