Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Teilereiniger PC 100 M2 BIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-16267220
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.626-722.0
EAN/GTIN:
     4039784220966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
kärcher teilereiniger
Der Parts Cleaner PC 100 M2 BIO ist die neue Reinigungsalternative zur Öl- und Fettentfernung auf biologischer Basis im Bereich der Teilereinigung. Die Reinigung erfolgt mittels wasserbasierter Reinigungsflüssigkeit – ohne Lösungsmittel. Abgereinigte organische Materialien, wie z.B. Öle, Schmierstoffe und sonstige Fette werden automatisch zersetzt. Natürliche Mikroorganismen (Mikroben) gelangen durch eine Filtermatte bei erstmaliger Befüllung des Geräts in die Reinigungsflüssigkeit und beginnen dort mit dem Recycling der Flüssigkeit. Eine optimale Abbauleistung wird durch die konstante Flüssigkeitsbeheizung von 38°C erreicht und eingebrachte Kohlenwasserstoffe werden zu H2O und CO2 zersetzt. Durch diesen biologischen Abbau der Verschmutzungen entfällt ein regelmäßiger Wasserwechsel sowie dessen kostenintensive Entsorgung; weiterhin wird eine gleich bleibend hohe Reinigungsleistung garantiert. Es können Teile bis zu einem Gewicht von 100 kg (Beladung bis 230 kg getestet) mittels reinigungsmitteldurchflutetem Waschpinsel sowie flexiblem Waschhahn gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
952 mm
Breite:
1181 mm
Höhe:
1067 mm
Gewicht:
44 kg
Zolltarifnummer:
84248900
BasisRaGr:
01
Stromart:
1 / 230 / 50 Ph/V/Hz
Schalldruckpegel:
58 dB (A)
Gehäuse Rahmen:
HDPE - Kunststoff
Geprüft Durch Nach:
CE, GS
Heizleistung:
1 kW
Max Temperatur:
40 °C
Nutzlast:
100 kg
Tankinhalt:
80 l
Anschlussleistung:
1 kW
Druck von:
0.3 bar
Arbeitsfläche Breite:
1041 mm
Arbeitsfläche Tiefe:
660 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
k.A.
Frei Haus
€ 2.178,19*
Frei Haus
ab € 2.088,08*
€ 2.370,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,19*
€ 2.592,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bild 1
Kärcher
6.626-042.0
ab € 41,49*
Zubehör
Produktbild
Kärcher
6.626-041.0
ab € 36,08*
Zubehör
Bild 1
Kärcher
6.626-043.0
ab € 295,26*
Zubehör
Bild 1
Kärcher
6.626-040.0
ab € 46,09*
Zubehör
Bild 1
Kärcher
6.626-039.0
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG