Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Handgeführte Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Adv Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
214K-15172030
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.517-203.0
EAN/GTIN:
4039784067684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
handkehrmaschine kärcher
Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter mit Absaugung, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen
Weitere Informationen:
Länge:
1240 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
47 kg
Zolltarifnummer:
84798997
BasisRaGr:
01
Arbeitsbreite:
480 mm
Behälterinhalt:
42 l
Filterfläche:
.61 m²
Antrieb:
Manuell
Antrieb Leistung:
12V / 105W
Flächenleistung:
2800 m²/h
Kehrgutbehälter:
42 l
Arbeitsbreite Mit 1 Seitenbesen:
700 mm
Gewicht Betriebsbereit:
47 kg
Ladezeit Akku von:
12 h
Behältervolumen brutto:
42 l
Behältervolumen netto:
30 l
Betriebsdaür 2AKKU von:
2.5 h
... >
Katalog Professional
>
Kehrmaschinen
>
Handkehrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
seitenbesen kehrmaschinen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.390,83*
€ 1.426,52*
Lager 824
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.409,79*
€ 1.535,43*
Lager 214
7 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 1.540,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,69*
€ 1.833,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterie 12 V, 26 Ah - wartungsfrei
Kärcher
6.654-202.0
ab € 128,12*
Zubehör
Flachfaltenfilter (6.904-367)
Kärcher
6.904-367.0
ab € 19,49*
Zubehör
Grobschmutzzange - Litter Picker
Kärcher
2.640-908.0
ab € 57,56*
Zubehör
Hauptkehrwalze hart 480 mm
Kärcher
6.903-999.0
ab € 111,38*
Zubehör
Hauptkehrwalze weich/nässefest 480 mm
Kärcher
6.903-995.0
ab € 72,76*
Zubehör
Kehrwalze antistatisch 480 mm KM 70/30
Kärcher
6.907-023.0
ab € 116,73*
Zubehör
Ladegerät 12 V zu Batterie 6.654-202
Kärcher
6.654-203.0
ab € 226,43*
Zubehör
Seitenbesen Standard Ø 330 mm
Kärcher
6.966-005.0
ab € 30,71*
Zubehör
Standardkehrwalze 480 mm
Kärcher
6.906-041.0
ab € 62,96*
Zubehör
Vliesfilter für KM 70/80
Kärcher
5.731-625.0
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG