Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SB Staubsauger MONO SB-Sauger m.S. 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     214K-12631030
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.263-103.0
EAN/GTIN:
     4002667377682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugstation
SB-Sauger
Die ideale Reinigungslösung für schnelle und sanfte manuelle Innenraumreinigung von PKW‘s, Vans oder Geländewagen.Mit dem Angebot eines SB Saugers können Sie - professionelle Waschzentren auszustatten bzw. vervollständigen - Ihren Kunden einen Grund mehr geben an Ihrer Tankstelle zu stoppen - zusätzlichen Service in Hotels oder Automobilbetrieben anbieten. Bei der Entwicklung, bei der sämtliches Wissen und Erfahrung von Kärcher eingeflossen sind, waren Kundenfreundlichkeit, minimaler Wartungsaufwand und Qualität oberste Priorität! 1 x 400 V, 50/60 Hz, Lackiertes Gehäuse, mit Säule, Euro Münzen 50 Cent - Anpassung möglich. Lieferumfang Münzprüfer 50 Cent Saugdüse Saugschlauch
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1915 mm
Gewicht:
110 kg
Zolltarifnummer:
84798997
BasisRaGr:
01
Stromart:
3 / 400 / 50 Ph/V/Hz
Luftmenge:
56 l/s
Schalldruckpegel:
64 dB (A)
Vakuum:
210 mbar
Behälterinhalt:
25 l
Anschlussleistung:
1.5 kW
Filterfläche:
0.4 m²
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
k.A.
Frei Haus
€ 2.542,03*
Frei Haus
ab € 2.402,61*
€ 2.712,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,03*
€ 3.025,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG