Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handwaschcreme rückfettend Rundbehälter 3l E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwaschcreme rückfettend Rundbehälter 3l E-COLL
Handwaschcreme rückfettend Rundbehälter 3l E-COLL
Handwaschcreme rückfettend Rundbehälter 3l E-COLL
Handwaschcreme rückfettend Rundbehälter 3l E-COLL
Artikel-Nr.:
     214I-1562603818
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784243742
EAN/GTIN:
     4317784243742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handwaschcreme Eigenschaften: • Feinkörnige Kunststoffreibemittel • Leistungsstarke Tenside • Schnelle und hautschonende Reinigung • Dermatologisch getestet • Rückfettend • pH-Wert hautverträglich • Seifen- und phosphatfrei • Tenside biologisch abbaubar • Sandfrei – verstopft keine Abflüsse Einsatzbereiche: Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, auch von stark haftenden Berufsstoffen wie Druckfarben, frische Lacke, Teer, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind Abb. zeigt 250-ml-Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 l
Gebinde:
Rundbehälter
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handreinigungspaste, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Handwaschpaste, Hautreiniger, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Waschlotion, Werkstattseife, handreiniger 3l, handreiniger, handwaschpaste 3l, Verschmutzung, hautschonend, Druckfarbe, Feuchtarbeit, hautverträglich, Wechselnde, Belastung, fein, feinkörnig, Hautverschmutzung, Hautpfelge, Hauterweichung, Hautcreme, Technik, E-Coll-Handwaschcreme, Sonnenschutz, Hautplege, Hautsalbe, Lack, Hautschutzpräparat, Fußgeruch, abbaubar, Hautschutz, Waschraum, Creme, Tensid, E-COLL, Coll, phosphatfrei, Hand, Lösemittelschutz, Gel, Feinkorn, Kunststoffreibemittel, Lotion, waschen, getestet, sandfrei, Salbe, Hygiene, technisch, Handreinigung, QR4030171, stark, Lichtschutzfaktor, Hautschutzprodukt, Sonnenschutzcreme, reinigen, Teer, Haut, Wasserunlöslicher, Handreinigungstücher, Hautreinigung, seifenfrei, Hand-Waschcreme, Waschraumhygiene, Wasserlöslicher, Reibemittel, rückfettend, biologisch, UV-Schutz, Chemie, Waschcreme, chemisch, Kunststoff, Flüssiger, Handschuh, 1562603818, 62603818
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 11,09*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 10,23*
€ 12,51*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 10,25*
€ 12,54*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,33*
€ 12,63*
Lager 214
3
pro Stück
€ 3,95*
ab € 11,21*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784243766
ab € 27,93*
Zubehör
E-Coll
4317784244862
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.