Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  > Artikel

ABBEIZER 0,75 ml Rust Oleum Nr.1 Grüner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABBEIZER 0,75 ml Rust Oleum Nr.1 Grüner
ABBEIZER 0,75 ml Rust Oleum Nr.1 Grüner
ABBEIZER 0,75 ml Rust Oleum Nr.1 Grüner
Artikel-Nr.:
     214I-1561215262
Hersteller:
     Rust-Oleum
Herst.-Nr.:
     25.0.75
EAN/GTIN:
     8715743017643
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
rust-oleum abbeizer
Grüner Abbeizer Eigenschaften: • Gelartige Paste • Kann auch bei niedrigen Temperaturen effektiv eingesetzt werden • Frei von Methylenchlorid • Auch effektiv beim Entfernen von Leim • 2 Minuten auf Alkydharzfarben • 4 Minuten auf Polyurethanfarben • 25 Minuten auf Epoxidfarben
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Gebinde:
Dose
Weitere Suchbegriffe: 1561215262, 61215262
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.