| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561140630 Herst.-Nr.: 49700015000 EAN/GTIN: 4005800172960 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4970 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Hohe Klebekräfte • Sichere Verklebung auch auf rauen Haftgründen • Sehr beständig gegen Weichmacher Einsatzbereiche: • Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays • Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung • Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen • Schäumen- und Filzenverklebung Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 225 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 20 % Reißkraft: 38 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Klebekraft auf: ABS (initial): 13,4 N/cm ABS (nach 14 Tagen): 14,4 N/cm PC (initial): 16,2 N/cm PC (nach 14 Tagen): 16,9 N/cm Stahl (initial): 13 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 13,6 N/cm PE (initial): 8,5 N/cm PE (nach 14 Tagen): 9,1 N/cm PP (initial): 9,7 N/cm PP (nach 14 Tagen): 10,8 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +70 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +60 °C Länge: 50 m Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Kartoninhalt: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa pvc-packband weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 1561140630, 61140630 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 7,88* | € 11,63* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 10,62* | € 15,79* | | | | | 5 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 16,39* | | | | | 16 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 17,44* | € 21,49* | | | | Lager 214 | | | | 16 | | Frei Haus | ab € 20,94* | € 27,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4188* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 437,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|