Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband weissTesafix 4970 50mx12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband weissTesafix 4970 50mx12mm
Klebeband weissTesafix 4970 50mx12mm
Klebeband weissTesafix 4970 50mx12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561140620
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49700014800
EAN/GTIN:
     4005800172946
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4970 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Hohe Klebekräfte • Sichere Verklebung auch auf rauen Haftgründen • Sehr beständig gegen Weichmacher Einsatzbereiche: • Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays • Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung • Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen • Schäumen- und Filzenverklebung Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 225 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 20 % Reißkraft: 38 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Klebekraft auf: ABS (initial): 13,4 N/cm ABS (nach 14 Tagen): 14,4 N/cm PC (initial): 16,2 N/cm PC (nach 14 Tagen): 16,9 N/cm Stahl (initial): 13 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 13,6 N/cm PE (initial): 8,5 N/cm PE (nach 14 Tagen): 9,1 N/cm PP (initial): 9,7 N/cm PP (nach 14 Tagen): 10,8 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +70 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +60 °C Länge: 50 m Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kartoninhalt:
72
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 5,12*
€ 7,90*
4 Tage
41
24
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,86*
5 Tage
41
24
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,27*
1
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 10,97*
Lager 214
30
24
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2646* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 412,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,26*
Zubehör
k.A.
ab € 113,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.